WA 35,0X 56,0X 8,0 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnica
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:67017393
Rubix:799196062000
fabricante:67017393
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior56 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 35,0X 56,0X 8,0 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto21 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior56 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,49 Sin IVA
/ unidad
5,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días