Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAU3X2 45,00 85,00 10,00 585
Rubix:799072129000
fabricante:49326918


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU3X2 45,0X 85,0X 10,0 585
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,46 € Sin IVA
/ unidad
153,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días