Referencias
SKF:22532
Rubix:798422706000
fabricante:516478
EAN:0085311025119


Resumen técnico
| Diámetro interior | 57.15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85.62 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 22532
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 62 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 57.15 mm |
| Diámetro exterior | 85.62 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,18 € Sin IVA
/ unidad
24,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días