Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413675
Rubix:798387801000
fabricante:40413675


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU5SLX2 60 100 10 72NBR 40413675
40413675 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,06 € Sin IVA
/ unidad
72,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días