Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411473
Rubix:038052080038
fabricante:BA U3 38 X 52 X 8 X 7 72 NBR 902

Documentos
Detalles de producto : BAU 38 52 8 40411473
40411473 RETÉN DE ACEITE BA
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 38 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,23 € Sin IVA
/ unidad
37,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
