Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49033031
Rubix:080110100038
fabricante:BAU5X2 80 X 110 X 10 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU5X2 80 110 10 72NBR
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El Simmerring de Freudenberg ofrece protección contra la contaminación externa de leve a media. Incluso con mayor rugosidad del orificio, sella de forma segura los orificios de la carcasa. Asimismo, el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa dividida.
Aplicaciones
El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es aplicable en ejes con una carga moderada de suciedad, en herramientas eléctricas y en transmisiones industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,95 € Sin IVA
/ unidad
70,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días