WAS NIF 100,0X 125,0X 12,0 FP8034
Junta del eje (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)
Ver información técnicaReferencias
Dichtomatik:67057136
Rubix:799073097000
fabricante:67057136


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : WAS NIF 100,0X 125,0X 12,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 100 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,56 € Sin IVA
/ unidad
50,29 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días