Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413239
Rubix:798389884000
fabricante:40413239


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 4.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU1X2 35 47 4,5 72NBR 40413239
40413239 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 4.5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,27 € Sin IVA
/ unidad
31,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días