Referencias
SKF:12577
Rubix:000012577049
fabricante:521713
EAN:0085311011396


Resumen técnico
| Diámetro interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 57.15 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 12577
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 31.75 mm |
| Diámetro exterior | 57.15 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,21 € Sin IVA
/ unidad
11,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días