Referencias
SKF:35X47X7 HMS5 RG
Rubix:799223021000
fabricante:513242
EAN:7316572033166

Detalles de producto : 35X47X7 HMS5 RG
Anillo obturador de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,93 € Sin IVA
/ unidad
2,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días