Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:529148
Rubix:799072472000
fabricante:529148


Resumen técnico
| Diámetro interior | 82 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU5SLX2 82,0X 105,0X 10,0 902
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte helicoidal anular de tensión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 82 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,59 € Sin IVA
/ unidad
73,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días