Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413161
Rubix:105160121038
fabricante:40413161


Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUSLX2 105 160 12 40413161
40413161 RETÉN BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,22 € Sin IVA
/ unidad
144,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días