B2FUD3 60 80 13 72NBR 40412386

Sello de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:334970
Rubix:798388701000
fabricante:334970
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2FUD3 60 80 13 72NBR 40412386


Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para su uso con un labio de sellado colocado radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El sello consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle anular helicoidal.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
62,06 Sin IVA
/ unidad
75,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días