Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411324
Rubix:044072100038
fabricante:BA 44 X 72 X 10 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 44 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA 44 72 10 40411324
40411324 RETÉN DE ACEITE BA
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 44 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,57 € Sin IVA
/ unidad
46,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días