Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412675
Rubix:150180156038
fabricante:40412675


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUMX7 150 180 15 40412675
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
333,28 € Sin IVA
/ unidad
403,27 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días