Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:80235
Rubix:798388539000
fabricante:B2 U4 55 X 75 X 0 X 10 X 8 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U4 55 75 10 72NBR 80235
• Construcción estándar conforme a la norma DIN 3760
• Con muelle tensor
• Revestimiento exterior metálico cerrado con placa de rigidización
• Sin borde de protección
• Con muelle tensor
• Revestimiento exterior metálico cerrado con placa de rigidización
• Sin borde de protección
72 NBR 902
Cualidades
• Muy buen sellado estático en el caso de medios de baja viscosidad o gaseosos.
• Ajuste estrecho (ajuste con interferencia)
• Máxima calidad
• Máxima fiabilidad de funcionamiento
• Vida útil más larga
• Adecuadas para condiciones de montaje difíciles o diámetros mayores
• Ajuste estrecho (ajuste con interferencia)
• Máxima calidad
• Máxima fiabilidad de funcionamiento
• Vida útil más larga
• Adecuadas para condiciones de montaje difíciles o diámetros mayores
Aplicaciones
• Cajas de cambios industriales
• Ejes (con exposición moderada a la suciedad)
• Herramientas eléctricas
• Industria pesada (grúas, engranajes de calendras, etc.)
• Ejes (con exposición moderada a la suciedad)
• Herramientas eléctricas
• Industria pesada (grúas, engranajes de calendras, etc.)
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,10 € Sin IVA
/ unidad
77,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días