Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49366579
Rubix:799072278000
fabricante:BAUM1X7 10 X 19 X 7 X 5,50 75 FKM 585

Documentos
Detalles de producto : BAUM1X7 10,0X 19,0X 7,0 585
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,86 € Sin IVA
/ unidad
59,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
