Referencias
Dichtomatik:67174167
Rubix:799192792000
fabricante:67174167


Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 5.5 mm |
Detalles de producto : VRM01 2T 105,00X125,00X 5,50 NB7034
El anillo gamma es una junta de acción axial destinada principalmente a estanquizar contra impurezas externas como suciedad, salpicaduras de líquidos, grasa, virutas, etc. En determinadas condiciones, también puede utilizarse como junta líquida. Las áreas de aplicación típicas son motores eléctricos, cajas de engranajes, alojamientos de rodamientos de bolas y de rodillos, cubos, ejes cardán, etc.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 42 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 105 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 5.5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,89 € Sin IVA
/ unidad
19,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días