Referencias
Dichtomatik:67020498
Rubix:799074749000
fabricante:67020498


Resumen técnico
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : WA NIF 280,0X 310,0X 15,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 408 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 280 mm |
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,26 € Sin IVA
/ unidad
277,40 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días