Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:421276
Rubix:798388909000
fabricante:421276


Resumen técnico
| Diámetro interior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAB SL16 300 340 20 72NBR 421276
Retén de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
603,19 € Sin IVA
/ unidad
729,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días