SILENCIADOR 3/4-G DE ESCAPE COMPACTO

Silenciador de escape compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:786027
Mecaline:869618
Rubix:798947443000
EAN:3660338233289
8696 18

Resumen técnico

Diámetro de conexión (pulgadas)3/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SILENCIADOR 3/4-G DE ESCAPE COMPACTO


Material: bronce sintetizado. Rosca gas BSP cilíndrica. Presión máxima: 12 bares. Temperatura: de -10 °C a +80 °C. Purga manual.
Silenciador metálico sinterizado compacto rosca macho GAS cilíndrica 3/4

Información técnica


Atributos
Diámetro de conexión (pulgadas)3/4 ''
Materialbronce sinterizado
30,22 € Sin IVA
/ unidad
36,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días