0672 00 17 SILENCIADORES REGULABLES, ROSCA MACHO BSP CIL. G3/8

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:0672 00 17
Rubix:798492640000
fabricante:0672 00 17
EAN:0820099148786
0672 - FLOW CONTROL SILENCER MALE BSP PARALLEL

Resumen técnico

Diámetro de conexión (pulgadas)g 3/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 0672 00 17 SILENCIADORES REGULABLES, ROSCA MACHO BSP CIL. G3/8


Silencers are designed for installation on exhaust circuits to reduce the noise levels of equipment while operating, thus improving user comfort.

Features/Benefits:

- Variety of Applications

• 2 versions incorporating flow control regulation
• Extremely compact models available
• Polyethylene: excellent balance between exhaust flow rate and noise reduction
• Sintered bronze: robust and economic
• 316L stainless steel: increased chemical resistance and mechanical strength

Markets:

• Factory Automation
• Wearing Apparel
• Semiconductor
• Packaging

Application:

• Pneumatic Equipment Noise Reducing

Technologies:

• Noise reduction
• Function fitting
• Pneumatic silencer
• Flow control regulator

Technical Characteristics:

• Fluids: Compressed air
• Materials: brass, polymer, stainless steel, sintered bronze, 316L stainless steel, silicone free
• Pressure:
Polyethylene: 0 to 10 bar
Sintered bronze: 0 to 12 bar
316L stainless steel: 0 to 12 bar
• Temperature:
Polyethylene: -10°C to +80°C
Sintered bronze: -20°C to +150°C
316L stainless steel: -20°C to +180°C

Regulations:

• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 97/23/EC (PED)
• DI: 2003/10/EC (Noise Directive)
Requirement to use ear protection if exposure > 8 hours (85 dBA)
• RG: 1910.95(b) (OSHA)
Requirement to use ear protection if exposure > 8 hours (90 dBA)

Product Types:

• Polymer Silencer, Male BSPP and Metric Thread
• Flow Control Polymer Silencer, Male BSPP and Metric Thread
• Threaded Silencer, Male BSPP Thread
• Compact Silencer, Male BSPP and Metric Thread
• Threaded Silencer, Male BSPP and Metric Thread
• Push-In Silencer
• Miniature Silencer, Male BSPP Thread
• Flow Control Silencer, Male BSPP Thread
• Compact Silencer, Male BSPP Thread
• Compact Silencer, Male NPT Thread
Aplicación: Robótica, textil, semiconductores, embalaje, neumática
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a silenciador
Tamaño de la conexión 1: G 3/8
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): G3/8
Tipo de rosca de la conexión 1: BSPP
Tipo de conexión 1: BSPP macho
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Aire comprimido
Altura: 28
Tamaño hexagonal: 22
Industria: Equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 12, 174
Temperatura máxima de funcionamiento: 150, 302
Presión mínima de funcionamiento: 0
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Estilo del producto: Silenciador de control de flujo
Tipo de producto: Accesorios neumáticos y control de flujo
Cantidad por caja: 10
Forma: recta
Forma: silenciador de control de flujo macho
Clasificación del silenciador: 83
Tecnología: neumática
Peso: 0,056

Información técnica


Atributos
Peso neto57 g
Peso con embalaje599 g
Diámetro de conexión (pulgadas)g 3/8 ''
60 mm
90 mm
20,54 € Sin IVA
/ unidad
24,85 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h