Referencias
SMC:ANB1-04
Rubix:752100297043
fabricante:ANB1-04
EAN:3618035572866

Documentos
Detalles de producto : ANB1-04
El silenciador de alta reducción de ruido de la serie ANA1 mantiene el nivel de ruido óptimo dentro de la planta con un efecto de reducción del ruido.
ANB1, Silenciador de alta reducción de ruido - 38dB(A)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 46x107x46 mm |
|---|---|
| Peso neto | 90 g |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/2 '' |
| Material | resin (housing, absorbent material and end plate) |
| Longitud | 107 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Nivel acústico | 38 dB |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,50 € Sin IVA
/ unidad
22,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días