Referencias
Festo:UC-M7-50
Rubix:798202179000
fabricante:534218
EAN:4052568048693

Documentos
Detalles de producto : UC-M7-50
Silenciador UC-M7-50 Fabricado en plástico. Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=50, Presión de servicio=0 - 10 bar, Medio de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Indicación sobre el medio de servicio y de pilotaje=Posibilidad de funcionamiento con lubricación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15x5x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1,77 g |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | m7 '' |
| Material | polietileno |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Nivel acústico | 58 dB |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,15 € Sin IVA
/ unidad
5,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días