Referencias
SMC:ANA1-03
Rubix:752500003043
fabricante:ANA1-03
EAN:3618035573023

Documentos
Detalles de producto : ANA1-03
El silenciador de alta reducción de ruido de la serie ANA1 mantiene el nivel de ruido óptimo dentro de la planta con un efecto de reducción del ruido.
ANA1, Silenciador de alta reducción de ruido - 40dB(A)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x84x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 22 g |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 3/8 '' |
| Material | pbt (polybutylene terephthalate) |
| Longitud | 84 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Nivel acústico | 40 dB |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,94 € Sin IVA
/ unidad
12,03 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días