Referencias
SMC:AN402-04
Rubix:751600329043
fabricante:AN402-04
EAN:3618035573177

Documentos
Detalles de producto : AN402-04
Series AN silencers offer various styles and low backpressure in a compact, easy mounting design. The high noise reduction style provides over 35dB(A) noise reduction and the case is UL94-V0 grade, flame resistant material. Series AN is available with R(PT) or NPT threads.
AN02, Silenciador de uso general, Reductor de Ruido Elevado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 34x95x34 mm |
|---|---|
| Peso neto | 49 g |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/2 '' |
| Material | pbt (polybutylene terephthalate), flame-retardant material (ul94 v-0 enclosure) |
| Longitud | 95 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Nivel acústico | 35 dB |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,08 € Sin IVA
/ unidad
23,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días