INGLETADORA GCM 305-254 D CAJA CARTON

Sierra ingletadora

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bosch:0601B49100
Rubix:799218909000
fabricante:0601B49100
EAN:4059952613185
brand logo

Resumen técnico

Profundidad de corte305 mm
Tensión230 V
Velocidad4500 rpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : INGLETADORA GCM 305-254 D CAJA CARTON


Con su motor potente, la GCM 305-254 D Professional ofrece suficiente rendimiento de corte incluso para cortes exigentes. La sierra ingletadora móvil utiliza soportes de pieza desmontables y extensiones largas de mesa para que el corte de materiales largos sea fácil y sencillo. Mayor comodidad y flexibilidad en cortes exigentes están garantizadas por sus ajustes de doble bisel con rueda de bloqueo de bisel ergonómica.

Cualidades

•Rendimiento de corte potente para los cortes más exigentes
Control fácil de materiales largos durante el corte gracias a los soportes desmontables para la pieza de trabajo y las extensiones largas de mesa
Función de doble bisel para un corte cómodo

Aplicaciones

Los cortes transversales, los cortes en inglete y los cortes a bisel en madera, aluminio y plástico PVC se pueden realizar perfectamente con la GCM 305‐254 D Professional.

Información técnica


Atributos
Profundidad de corte305 mm
Tensión230 V
Velocidad4500 rpm
Potencia1500 W
Diámetro de hoja254 mm
Peso19.8 kg
827,45 € Sin IVA
/ unidad
1001,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días