Referencias
Bosch:0601B49000
Rubix:799090956000
fabricante:0601B49000
EAN:4059952613130

Documentos
Detalles de producto : INGLETADORA GCM 305-216D
Gracias a su potente motor, la sierra ingletadora GCM 305-216 D Professional ofrece un rendimiento de corte elevado para los cortes más difíciles. La sierra ingletadora portátil es una herramienta fiable, preparada para controlar incluso materiales largos durante el corte gracias a los soportes desmontables para piezas y a las largas extensiones de mesa. Gracias a su doble función de bisel y a su rueda ergonómica de bloqueo del bisel, ofrece mayor comodidad y mayor flexibilidad, incluso en los cortes más exigentes.
Cualidades
•Enough cutting performance for toughest cuts
Detachable workpiece supports and long table extensions for easy control of long materials during cutting
Convenient and flexible at challenging cuts thanks to the dual bevel function
Detachable workpiece supports and long table extensions for easy control of long materials during cutting
Convenient and flexible at challenging cuts thanks to the dual bevel function
Aplicaciones
Whenever it comes to cross cuts, miter cuts, and bevel cuts in wood, aluminium, and PVC plastic, the GCM 305-216 D Professional is a good choice
Información técnica
Atributos
| Profundidad de corte | 305 mm |
|---|---|
| Tensión | 230 V |
| Velocidad | 5200 rpm |
| Potencia | 1200 W |
| Diámetro de hoja | 216 mm |
| Peso | 16.8 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
589,95 € Sin IVA
/ unidad
713,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días