SIERRA DE MESA GTS 635-216

GTS 635-216

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bosch:GTS 635-216
Rubix:798981523000
fabricante:0601B42000
EAN:3165140947008
brand logo

Resumen técnico

Tensión240 V
Profundidad de corte70 mm
Anchura658 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SIERRA DE MESA GTS 635-216


Sierra de mesa GTS 635-216, La GTS 635-216 Professional es la sierra de mesa compacta y potente para usos múltiples. Su potente motor de 1600 W es ideal para una altura de corte de hasta 70 mm y una capacidad de corte de hasta 635 mm. El peso reducido, de solo 22 kg, sus asas ergonómicas y el compartimento de almacenamiento integrado en la herramienta hacen que el transporte sea realmente fácil y seguro. La sierra de mesa funciona con extremada precisión y, gracias a su carro deslizante y su sistema de ampliación/prolongación de la mesa, es excepcionalmente versátil. La GTS 635-216 Professional se ha diseñado para realizar cortes de sierra del tamaño definido por el usuario, cortes longitudinales y cortes invisibles, especialmente en materiales de tablero, madera, compuestos de madera y laminados. Es adecuada para el montaje en una gran variedad de soportes de sierra de mesa, y utiliza el sistema Click & Clean para las herramientas eléctricas profesionales de Bosch. La sierra de mesa cuenta con bloqueo del husillo, función de arranque suave, protección frente a reconexión e interruptor de seguridad, para mayor protección del usuario. 1 hoja de sierra circular, Optiline Wood, 216 x 30 x 1,6 mm, 22 (2 608 838 410); Caja de cartón; Mesa de trabajo GTA 560 Professional (0 601 B22 700)
Sierra de mesa GTS 635-216

Cualidades

•1600 W motor power for a cutting height up to 70 mm and for a rip capacity up to 635 mm
Safe and easy transport due to low weight (22 kg), ergonomic handles, and protective on board storage
Works extremely precisely and is exceptionally versatile due to integrated slide carriage, table-widener, and table extension

Aplicaciones

The GTS 635-216 Professional has been designed for sawing of user-defined size, rip cutting, and concealed cuts, especially of board materials, wood, wood composites, and laminate. It is suitable for mounting on a variety of table saw stands and uses the Click & Clean System for the professional power tools from Bosch.

Información técnica


Atributos
Tensión240 V
Profundidad de corte70 mm
Anchura658 mm
Longitud500 mm
Peso22 kg
648,85 € Sin IVA
/ unidad
785,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días