INGLETADORA GCM 8 SJL (SIN MESA)

GCM 8 SJL

Ver información técnica

Referencias

Bosch:GCM 8 SJL (0601B19100)
Rubix:798762164000
fabricante:0601B19100
EAN:3165140654319
brand logo

Resumen técnico

Profundidad de corte312 mm
Velocidad5500 rpm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : INGLETADORA GCM 8 SJL (SIN MESA)


Ingletadora telescópica GCM 8 SJL, Menos peso, menos polvo, más rendimiento: la compacta GCM 8 SJL Professional ofrece soluciones más limpias para cortar grandes piezas de trabajo. Su capacidad de corte de 70 mm en vertical y de 312 mm en horizontal la convierte en la herramienta ideal para serrar grandes piezas de trabajo. Gracias a su sistema de aspiración de dos puntos, la sierra ingletadora ofrece una gestión del polvo optimizada y permite mantener limpia el área de trabajo en todo momento. Su diseño ligero y compacto y el asa de transporte para una mano garantizan un fácil transporte. La GCM 8 SJL Professional está concebida para realizar cortes transversales, biselados y ranurados en madera, vigas de madera y compuestos de madera, así como en materiales de tablas y paneles de suelo. Es compatible con el sistema de aspiración Click & Clean de Bosch y con varios soportes. La GCM 8 SJL Professional también incluye funciones como láser de precisión y arranque suave. Pinza (1 609 B04 224); 1 hoja de sierra circular, Optiline Wood, 216 x 2,0/1,4 x 30 mm, 48 (2 608 640 432)
Ingletadora telescópica GCM 8 SJL

Cualidades

2-point dust extraction system provides optimized dust management
Light and compact design amd one-handed transportation handle provide an easy transport

Información técnica


Atributos
Profundidad de corte312 mm
Velocidad5500 rpm
Potencia1600 W
Peso17.3 kg
684,95 € Sin IVA
/ unidad
828,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días