SIEH-3B-PS-K-L

SIEH sensor inductivo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:SIEH-3B-PS-K-L
Rubix:798194913000
fabricante:538264
EAN:4052568175504
SIEH-3B-PS-K-L Proximity Sensor
Resumen técnico
Tiposieh
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.30 V
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SIEH-3B-PS-K-L


Sensor de proximidad SIEH-3B-PS-K-L Con cable, Diseño de montaje enrasado=Redondo, Conforme a la norma=EN 60947-5-2, Autorización=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marcado CE (ver declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, Nota sobre materiales=Libre de cobre y PTFE

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)120x15x120 mm
Peso neto28,6 g
Tiposieh
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.30 V
Materialacero inoxidable de alta aleación, tpe-u, pvc
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,10 Sin IVA
/ unidad
155,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días