CRSMT-8M-PS-24V-K-10,0-OE 574381

Sensor de proximidad

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRSMT-8M-PS-24V-K-10,0-OE
Rubix:798802769000
fabricante:574381
EAN:4052568103323
CRSMT-8M-PS-24V-K-10,0-OE Proximity Sensor

Resumen técnico

Tiposensor de proximidad
Tensión, mín.5 V
Tensión, máx.30 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRSMT-8M-PS-24V-K-10,0-OE 574381


Detector de proximidad CRSMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12 Construcción=para ranura en T, Basado en la norma=EN 60947-5-2, Homologación=marca RMC, Marcado CE (ver declaración de conformidad)=según directiva UE de compatibilidad electromagnética, Características especiales=(* Resistente a lubricantes refrigerantes, * Resistente a ácidos, * Resistente a álcalis)

Cualidades

  • Measuring principle: magneto-resistive
  • Corrosion-resistant design
  • Food-safe (see www.festo.com/certificates/CRSMT_8M), resistant to acids and cooling lubricants
  • Inserted in the slot from above, flush with the cylinder profile
  • LED switching status indication
  • Cable length 0.3, 5 m, 10 m

Información técnica


Atributos
Peso neto120 g
Tiposensor de proximidad
Tensión, mín.5 V
Tensión, máx.30 V
Materialpa;pp; acero inoxidable de alta aleación
Longitud de cable10 m
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.85 °C
59,36 Sin IVA
/ unidad
71,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días