Referencias
Aventics:R412022876
Rubix:799190099000
fabricante:R412022876
EAN:3666750005992

Documentos
Detalles de producto : ST6-R3-M12T-030 [R412022876]
Los sensores AVENTICS de la serie ST6 son adecuados para el montaje en la ranura en T de 6 mm, así como para el montaje del sensor en el cilindro. Son aptos para el montaje en todos los cilindros redondos AVENTICS, cilindros con tirantes y cilindros perfilados. Con su forma compacta optimizada, los sensores pueden encajar a ras en ranuras existentes e integrarse en cualquier entorno de máquina, incluso con montaje del sensor. Las costillas de retención en el lateral del sensor permiten un montaje sencillo, incluso en ubicaciones de difícil acceso o para montaje en posición superior. El tornillo de montaje duradero mantiene el sensor en la posición deseada y puede soportar impactos o vibraciones.
Cualidades
•Sensores universales para la tuerca estandarizada de 6 mm
Montaje desde arriba en la tuerca (“montaje drop-in”)
Amplia gama de versiones con diferentes longitudes de cable y conexiones
Tornillo de montaje combinado con hexágono interior y ranura
Versiones ATEX disponibles
Versiones para altas y bajas temperaturas disponibles
Montaje desde arriba en la tuerca (“montaje drop-in”)
Amplia gama de versiones con diferentes longitudes de cable y conexiones
Tornillo de montaje combinado con hexágono interior y ranura
Versiones ATEX disponibles
Versiones para altas y bajas temperaturas disponibles
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor |
|---|---|
| Tensión, mín. | 10 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Material | poliamida |
| Longitud de cable | 0.3 m |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,62 € Sin IVA
/ unidad
44,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días