ST6-R3-M08R-030

Sensor de aproximación magnética Serie ST6

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Aventics:R412022872
Rubix:798936472000
fabricante:R412022872
brand logo

Resumen técnico

Tipomontaje directo para la serie pra, pre, cci, kpz, ssi, gpc, cvi. montaje indirecto para la serie trb, its, ccl-is, mni, csl-rd, rpc, ics-d2, icm, khz, trr
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.30 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ST6-R3-M08R-030


Los sensores AVENTICS de la serie ST6 están indicados para el montaje en ranuras en T de 6 mm, así como en la fijación del sensor al cilindro. Son aptos para el montaje en todo tipo de cilindros redondos, de tirantes y perfilados AVENTICS. Gracias a su forma compacta y optimizada, los sensores se pueden ajustar a nivel en las ranuras ya existentes e integrar en cualquier entorno de maquinaria, incluso con fijación de sensor. Los bordes de retención del lateral del sensor simplifican el montaje, permiten llegar a emplazamientos de difícil acceso y facilitan el montaje suspendido. El tornillo de ajuste duradero sujeta el sensor en la posición deseada y resiste a choques o vibraciones.

Cualidades

Reed electronic PNP electronic NPN
Direct mounting for series PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirect mounting for series TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR

Información técnica


Atributos
Tipomontaje directo para la serie pra, pre, cci, kpz, ssi, gpc, cvi. montaje indirecto para la serie trb, its, ccl-is, mni, csl-rd, rpc, ics-d2, icm, khz, trr
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.30 V
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.80 °C
36,25 Sin IVA
/ unidad
43,86 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h