Referencias
Festo:SIES-8M-NO-24V-K-10-M8D
Rubix:798195754000
fabricante:551405
EAN:4052568095024

Documentos
Detalles de producto : SIES-8M-NO-24V-K-10-M8D
Detector de proximidad inductivo SIES-8M-NO-24V-K-0,3-M8D, cable con conector tipo clavija, para montaje empotrado, función N/C Diseño=para ranura en T, Conformidad con la norma=EN 60947-5-2, Homologación=(* Marca RCM, * c UL us - Listed (OL)), Marcado CE (ver declaración de conformidad)=según directiva UE de compatibilidad electromagnética, Nota sobre los materiales=(* Sin cobre ni PTFE, * Conforme a RoHS)
Cualidades
- Ideally suited for position sensing for electric axes and grippers with T-slot
- Flush mounting
- Switching status indication with 2 LEDs for better visibility regardless of the direction from which it is approached
- Single inductive sensor for 8 slot with patented LED status indicator
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 131,9 g |
|---|---|
| Tipo | sies |
| Tensión, mín. | 10 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Material | latón niquelado, pa, pur, acero inoxidable de alta aleación, tpe-u |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,48 € Sin IVA
/ unidad
98,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días