Referencias
Festo:SIEF-M30B-PS-S-L
Rubix:798195791000
fabricante:553549
EAN:4052568197483

Documentos
Detalles de producto : SIEF-M30B-PS-S-L
Sensor de proximidad SIEF-M30B-PS-S-L con conector macho, montaje empotrado posible. Forma=redonda, Conforme a la norma=EN 60947-5-2, Aprobación=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marca CE (ver declaración de conformidad)=según la directiva europea CEM, Nota sobre el material=(* sin cobre ni PTFE, * Conforme RoHS)
Proximity switch SIEF-M30B-PS-S-L with connector, flush mounting. Bauform=round, Entspricht Norm=DIN EN 60947-5-2, Zulassung=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=according to EU EMC Directive, Werkstoffhinweis=(* copper- and PTFE-free, * RoHS compliant)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 107,6 g |
|---|---|
| Tipo | sief |
| Tensión, mín. | 10 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Material | latón cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,18 € Sin IVA
/ unidad
106,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días