Referencias
SMC:D-A93L
Rubix:752500001043
fabricante:00042016
EAN:3618035638128

Resumen técnico
| Tipo | sensor de láminas de 2 cables |
|---|---|
| Tensión, mín. | 24 V |
| Tensión, máx. | 100 V |
Documentos
Detalles de producto : D-A93L
El SMC ofrece una variedad de interruptores automáticos para actuadores y pinzas neumáticas. Los interruptores de láminas están disponibles en un tipo de uso general o con indicación de 2 colores, lo que permite determinar la posición de funcionamiento óptima por el color de la luz. Configuraciones de detección de amplio rango, resistentes al calor y resistentes a campos magnéticos. Hay disponibles varias longitudes de cable conductor.
A90/A93/A96, Detector reed, montaje directo, Salida directa a cable, En línea
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Tipo | sensor de láminas de 2 cables |
| Tensión, mín. | 24 V |
| Tensión, máx. | 100 V |
| Longitud de cable | 3 m |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,07 € Sin IVA
/ unidad
27,91 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h