Referencias
SKF:79961
Rubix:798855639000
fabricante:505516
EAN:0085311039994


Resumen técnico
| Diámetro interior | 203.2 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 228.6 mm |
| Anchura | 15.88 mm |
Detalles de producto : 79961
Shaft sealing ring
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 98,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 203.2 mm |
| Diámetro exterior | 228.6 mm |
| Anchura | 15.88 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,71 € Sin IVA
/ unidad
147,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días