MSS7 150 225 12 902 522345
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:MSS7 150 X 225 X 190 X 12 X 24 72 NBR 902 / 72 NBR 902
Rubix:798407779000
fabricante:522345


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 24 mm |
Documentos
Detalles de producto : MSS7 150 225 12 902 522345
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1359,23 € Sin IVA
/ unidad
1644,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días