SFD100-C08C06B

SFD, Filtro de aire limpio

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SFD100-C08C06B
Rubix:799245910000
fabricante:SFD100-C08C06B
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)0.315 ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SFD100-C08C06B


Cualidades

Membrana de fibras huecas integrada con una tasa de filtración nominal de 0.01 µm.

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)0.315 ''
Finura de filtro0.01 µm
Tipoclean air filter
Materialresin (case)
Tasa de flujo volumétrico100 l/min
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.45 °C
Conexiónone-touch fittings (kp series), in: c08 (ø8) / out: c06 (ø6), option b (bracket)
130,26 € Sin IVA
/ unidad
157,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días