AFF2C-F01

Filtro de línea principal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AFF2C-F01
Rubix:798125946000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/8 ''
Finura de filtro3 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AFF2C-F01


La Serie AFF se monta en la tubería principal para eliminar impurezas como aceite, agua y cuerpos extraños del aire comprimido. No se requieren roscas ni varillas de sujeción; por lo tanto, la extracción y sustitución del elemento es rápida y sencilla. La Serie AFF mejora el funcionamiento de los secadores descendentes, prolonga la vida útil de los filtros de precisión y evita problemas en el equipo.
AFF2C~22C/AFF37B~75B, Filtros de línea principal

Cualidades

•Filtro de aire modular
Evita la contaminación
Más ligero que el antiguo modelo modular AF
La reducción de grosor de la carcasa de resina proporciona mayor capacidad
La mejora en la eficiencia de separación del agua prolonga la vida útil de los elementos filtrantes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)66x161x63 mm
Peso neto380 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/8 ''
Finura de filtro3 µm
Materialaleación de aluminio (cuerpo;carcasa (case);cristal templado (sight glass)
Tasa de flujo volumétrico300 l/min
55,68 € Sin IVA
/ unidad
67,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días