Referencias
Festo:LF-D-MIDI-A
Rubix:798198245000
fabricante:192555
EAN:4052568152277

Documentos
Detalles de producto : LF-D-MIDI-A
Filter LF-D-MIDI-A Without Threaded Connection plates. Grade of filtration 40 µm, with bowl guard and automatic Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm, Condensate drain=fully automatic
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x90x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 652,9 g |
| Finura de filtro | 40 µm |
| Tipo | automatic |
| Material | die-cast zinc (body), polycarbonate (bowl), polyethylene (filter element) |
| Tasa de flujo volumétrico | 3000 l/min |
| Presión de servicio mín. | 2 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,74 € Sin IVA
/ unidad
173,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días