Referencias
Festo:LF-D-MIDI
Rubix:798198242000
fabricante:192552
EAN:4052568079505

Documentos
Detalles de producto : LF-D-MIDI
Filter LF-D-MIDI Without Threaded Connection plates with FRB Threaded pin. Degree of filtration: 40 µm, with bowl guard and manual Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm, Condensate drain=manual rotary
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x55x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 636,6 g |
| Finura de filtro | 40 µm |
| Tipo | filtre |
| Material | housing: die-cast zinc; bowl: polycarbonate (pc); filter material: polyethylene (pe); seals: nbr; bowl protection (metal protection bowl): aluminum |
| Tasa de flujo volumétrico | 3000 l/min |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Conexión | embase |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,22 € Sin IVA
/ unidad
92,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días