RACOR RECTO PASAMUROS CILINDRICO D8

UNION RECTO PASATABIQUES

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:853162
Rubix:798941151000
EAN:3660338093357
BULKHEAD STRAIGHT FITTING Exterior tube diameter mm 8

Resumen técnico

Conexión 18
Materiallatón
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACOR RECTO PASAMUROS CILINDRICO D8


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Racor pasamuros recto enchufable tubo 8mm

Información técnica


Atributos
Conexión 18
Materiallatón
Longitud37.7 mm
Temperatura mín.-20 °C
Colorplata
Conexión 28
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio16 bar
Tipo de líquidoair, vacuum
Diámetro exterior de tubo métrico8 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico8 mm
8,10 € Sin IVA
/ unidad
9,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días