Referencias
SMC:10-KQP-16
Rubix:799249227000
fabricante:00538664

Resumen técnico
| Conexión 1 | 16 mm |
|---|---|
| Material | cuerpo de polibutileno tereftalato (pbt); partes metálicas (rosca/inserto) típicamente latón c3604 y acero inoxidable 303 |
Documentos
Detalles de producto : 10-KQP-16
Cualidades
•Conexión de un toque
Vacío aplicable desde -100 kPa
Vacío aplicable desde -100 kPa
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 16 mm |
|---|---|
| Material | cuerpo de polibutileno tereftalato (pbt); partes metálicas (rosca/inserto) típicamente latón c3604 y acero inoxidable 303 |
| Longitud | 47 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Color | blanco |
| Conexión 2 | 20,9 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio | 10 bar |
| Tipo de líquido | aire;agua |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 16 mm |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 20.9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,43 € Sin IVA
/ unidad
2,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días