3950 PKL/9 JGO. LLAVES ALLEN LARGA C/BOLA INOX METRICO
Wera hex-plus l-key set stainless 1.5-10.0mm Juego de 9 piezas
Ver información técnicaReferencias
Wera:05022720001
Rubix:798263930000
EAN:4013288111364
Detalles de producto : 3950 PKL/9 JGO. LLAVES ALLEN LARGA C/BOLA INOX METRICO
Juego de llaves Allen para hexágono Stainless, largo
Características: De acero inoxidable, de gran dureza duro gracias al temple en hielo al vacío. Con geometría Hex-Plus. De esta manera se reduce el efecto de entallado y, por tanto, la destrucción de la cabeza de tornillo, a la vez un 20 % de aumento del par de apriete estático. La punta esférica permite realizar trabajos de atornillado también en posición inclinada. Suministro en clip de goma maciza resistente al desgaste con identificación de los tamaños resistente a la fricción.
Aplicación: Producto especial para evitar herrumbre de origen externo al manipular tornillos de acero inoxidable.
Características: De acero inoxidable, de gran dureza duro gracias al temple en hielo al vacío. Con geometría Hex-Plus. De esta manera se reduce el efecto de entallado y, por tanto, la destrucción de la cabeza de tornillo, a la vez un 20 % de aumento del par de apriete estático. La punta esférica permite realizar trabajos de atornillado también en posición inclinada. Suministro en clip de goma maciza resistente al desgaste con identificación de los tamaños resistente a la fricción.
Aplicación: Producto especial para evitar herrumbre de origen externo al manipular tornillos de acero inoxidable.
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 9 |
|---|---|
| Huella | hex / allen |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,65 € Sin IVA
/ unidad
79,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días