1998M/6T JUEGO LLAVE ALLEN 2-2 ,5-3-4-5-6MM

Juego de llaves Allen 1998M

Ver información técnica

Referencias

Bahco:1998M/6T
Rubix:798212163000
EAN:7314150186204
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos6
Huellahex / allen
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1998M/6T JUEGO LLAVE ALLEN 2-2 ,5-3-4-5-6MM


Juego de llaves Allen en ángulo con pasador, niqueladas, métricas. En estuche de plástico. Marcado del tamaño en la barra para una fácil identificación. Orificio para colgar.

Cualidades

•Size stamped in the blade for easy identification
Sizes marked at the top of the wallet for easy identification
In plastic wallet with hanging hole

Información técnica


Atributos
Peso neto75 g
Número de elementos6
Huellahex / allen
Tamaño de huella2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm
6,55 € Sin IVA
/ unidad
7,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días