Referencias
Wera:05073594001
Rubix:798481753000
EAN:4013288139177

Detalles de producto : 950 PKLS/9 SM SB
Juego de llaves Allen con punta esférica y varilla acortada
Características: de acero para herramientas de aleación especial, soporte cromado. Con varilla acortada y geometría Hex-Plus, lo que permite aumentar el par de apriete estático en un 20% y proteger el tornillo de hexágono interior. La punta esférica permite realizar trabajos de atornillado también en posición inclinada.
Aplicación: especial para atornillar en lugares estrechos y espacios de difícil acceso.
Nota: 1,5 mm sin geometría Hex-Plus.
Características: de acero para herramientas de aleación especial, soporte cromado. Con varilla acortada y geometría Hex-Plus, lo que permite aumentar el par de apriete estático en un 20% y proteger el tornillo de hexágono interior. La punta esférica permite realizar trabajos de atornillado también en posición inclinada.
Aplicación: especial para atornillar en lugares estrechos y espacios de difícil acceso.
Nota: 1,5 mm sin geometría Hex-Plus.
950Pkls/9Sm Sb Hex Plus Juego 9Pc Alcance reducido
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 9 |
|---|---|
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 1,5 mm;2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;8 mm;10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,13 € Sin IVA
/ unidad
64,29 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días