JUEGO 7 LLAVES ALLEN NAVAJA 2,5-10 86H.JE7A
86H - Llaves macho 6 caras en montura
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:86H.JE7A
Rubix:798501380000
EAN:3148511262504



Documentos
Detalles de producto : JUEGO 7 LLAVES ALLEN NAVAJA 2,5-10 86H.JE7A
• Montura muy compacta.
• Agarre cómodo.
• Llaves con tope a 90° para el apriete.
• Llaves de acero al silicio procedentes de la serie 82H.
• Presentación: fosfatada.
JUEGO 7 LLAVES MACHO 2,5-10MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 358 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 140x40x35 mm |
| Peso con embalaje | 368 g |
| Número de elementos | 7 |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 2,5 ;3 ;4 ;5 ;6 ;8 ;10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,81 € Sin IVA
/ unidad
34,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días