Referencias
Beta Tools:96N/G7A
Rubix:798167763000
fabricante:000960643
EAN:8014230084299

Documentos
Detalles de producto : 96N/G7A-7 LL MACHO HEXAGONALES BRUÑIDAS
juego de 7 llaves macho hexagonales acodadas (art. 96N) 1,5-2-2,5-3-4-5-6 mm
1,5-2-2,5-3-4-5-6 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x60x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 140 g |
| Número de elementos | 7 |
| Huella | hex / allen |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,19 € Sin IVA
/ unidad
22,01 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
